曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明

もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。
多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。
電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。

電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000従来光源白熱60W相当LEDLED電球内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
光束(Lm)
光源色
消費電力(W)
調光の可否
適合
材質/仕上
質量(kg)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70179114DN-3090100166344昼白色6.1【使用可能】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)・岩崎:JDR110V60WUV/WK/H/E17トリム:鋼(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)0.4E17
5,100
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
70179105DN-3089125193433電球色7.8【使用可能】電球形蛍光灯(EFA25形・EFD25形)バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)0.5E26
8,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする