山田照明
ダウンライト
屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。
24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。
LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
電圧(V)
100専用
光源色
電球色
消費電力(W)
7
定格寿命(時間)
40000
従来光源
白熱60W相当
色温度(K)
2700
調光の可否
否
LED
LED電球
材質/仕上
トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装)
質量(kg)
0.4
口金
E26
出しろ(mm)
3.5
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
光束(Lm)
配光角度(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70179279
DD-3171-L
125
144
582
69
83.1
138
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179254
DD-3170-L
100
138
573
69
81.8
113
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
70179263
DD-3178-L
150
148
604
68
86.2
163
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください