曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明

交換型ダウンライト POD4シリーズ。
ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。
断熱施工高気密SB形。
断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。
断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。
通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。
気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。

電圧(V)100専用消費電力(W)5従来光源FHT16W相当調光の可否LEDユニット交換型仕様GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形質量(kg)0.5埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)137配光角度(°)62出しろ(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
材質/仕上
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70179288DD-3173-L12580475電球色952700トリム・コーン:鋼(白色塗装)東芝製LDF5L-H-GX53/500
14,900
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179297DD-3173-N12580521昼白色104.25000トリム・コーン:鋼(白色塗装)東芝製LDF5N-H-GX53/500
14,900
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179306DD-3175-L12580489電球色97.82700トリム・バッフル:鋼(白色塗装)東芝製LDF5L-H-GX53/500
15,800
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179315DD-3175-N12580537昼白色107.45000トリム・バッフル:鋼(白色塗装)東芝製LDF5N-H-GX53/500
15,800
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする