山田照明
ダウンライト・軒下照明
一粒のLEDで美しい光を追求。
LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。
グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。
材質/仕上
トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)
電圧(V)
100~242
電源
別置
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
耐水性
防雨
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70179358
DD-3216-L
0.8
30
3000
163
133
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179376
DD-3216-W
0.8
30
4000
163
133
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179367
DD-3216-N
0.8
30
5000
163
133
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179385
DD-3239-L
2
63
3000
248
168
¥
35,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179419
DD-3240-L
2
63
3000
248
168
¥
35,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179403
DD-3239-W
2
63
4000
248
168
¥
35,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179394
DD-3239-N
2
63
5000
248
168
¥
35,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179437
DD-3240-W
2
63
4000
248
168
¥
35,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179428
DD-3240-N
2
63
5000
248
168
¥
35,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179324
DD-3215-L
0.8
30
3000
163
133
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
70179349
DD-3215-W
0.8
30
4000
163
133
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
70179333
DD-3215-N
0.8
30
5000
163
133
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください