ダウンライト

ダウンライト - 山田照明

これまでの口金をそのまま利用してLED電球に対応した商品。

電圧(V)100専用LEDLED電球内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
消費電力(W)
口金
定格寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70179464DN-3300トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色半鏡面仕上)0.35.9E1140000
5,800
取扱い終了
返品不可
70179455DN-3299トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)0.36.1E1740000
4,800
取扱い終了
返品不可
70179446DN-3298トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色半鏡面仕上げ)0.36.1E1740000
4,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
70179473DN-3301トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色半鏡面仕上)0.35.9E1140000
7,800
取扱い終了
返品不可
70179498DN-3441トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.35.9E1140000
7,980
取扱い終了
返品不可
70179489DN-3440トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.45.9E1140000
12,800
取扱い終了
返品不可
70179507DN-3442トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.49E1130000
9,000
取扱い終了
返品不可
70179516DN-3444トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.69E1130000
13,500
取扱い終了
返品不可
70179525DN-3458トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.514.3E2640000
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする