曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明

まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。
LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。
光の陰影を際立たせるデザイン。
コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。

電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)30定格寿命(時間)40000従来光源FHT42W相当調光の可否LEDLED一体型調光方式PWM材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)質量(kg)0.7電源別置対応EcoSystem埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)133配光角度(°)83出しろ(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70179543DD-3346-L1251202534電球色84.53000
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179559DD-3346-N1251202902昼白色96.75000
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179568DD-3346-W1251202588白色86.34000
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする