曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明

「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。
まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。
白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。
素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。

演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル電源別置定格寿命(時間)40000調光の可否内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
色温度(K)
従来光源
対応
幅(Φmm)
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
出しろ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70179823DD-3438-L1253000FHT42W相当EcoSystem1330.8100/200/100~2423053.72169
25,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179848DD-3438-W1254000FHT42W相当EcoSystem1330.8100/200/100~2423055.52169
25,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179839DD-3438-N1255000FHT42W相当EcoSystem1330.8100/200/100~2423056.42169
25,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179857DD-3439-L1503000FHT42W×2相当-1682.1100~2426348.85249
38,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179875DD-3439-W1504000FHT42W×2相当-1682.1100~2426350.55249
38,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179866DD-3439-N1505000FHT42W×2相当-1682.1100~2426351.25249
38,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする