曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明

絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。
こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。
交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。
工具は一切不要。
オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。

電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
消費電力(W)
口金
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70180119DN-3484トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.36.4E11102
15,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180076DN-3478トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.36.1E17121
13,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180085DN-3481トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)0.36.4E11132
11,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70180094DN-3482トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色半鏡面仕上)0.36.4E11132
11,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180067DN-3477トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)0.26.1E17121
7,900
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
70180103DN-3483トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(黒色塗装)0.36.4E11102
14,200
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180058DN-3475トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.26.1E17121
7,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする