曜日別特売

ダウンライト 人感センサ付

ダウンライト 人感センサ付 - 山田照明ダウンライト 人感センサ付 - 山田照明ダウンライト 人感センサ付 - 山田照明ダウンライト 人感センサ付 - 山田照明ダウンライト 人感センサ付 - 山田照明ダウンライト 人感センサ付 - 山田照明ダウンライト 人感センサ付 - 山田照明ダウンライト 人感センサ付 - 山田照明

業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。
人を感知してソフトスタート。
離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。
使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。
そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。

材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)77幅(Φmm)82LEDLED一体型配光角度(°)43出しろ(mm)1.5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)140従来光源ダイクロハロゲン35W相当内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70180137DD-3487-L0.573000電球色67.4
37,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180146DD-3487-LL0.572700電球色64.4
37,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70180155DD-3487-W0.574000白色73.8
37,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180164DD-3487-WW0.573500温白色72.6
37,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180173DD-3488-L0.67.23000電球色67.5
26,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180189DD-3488-LL0.67.22700電球色64.6
26,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180198DD-3488-W0.67.24000白色75.8
26,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180207DD-3488-WW0.67.23500温白色72.6
26,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする