曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明

より美しく、よりシンプルに。
交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。
トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。
トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。

材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)135幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70180417DD-3494-L0.73000電球色47.7987
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180426DD-3494-LL0.72700電球色45.7947
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180435DD-3494-N0.75000昼白色49.51025
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180444DD-3494-W0.74000白色48.91013
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180453DD-3494-WW0.73500温白色48.51004
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180469DD-3495-L0.73000電球色601243
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180478DD-3495-LL0.72700電球色57.61192
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180487DD-3495-N0.75000昼白色62.31291
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180496DD-3495-W0.74000白色61.51275
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180505DD-3495-WW0.73500温白色61.11265
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180959DD-3547-L0.63000電球色49.51025
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180968DD-3547-LL0.62700電球色35.1728
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180977DD-3548-L0.63000電球色46954
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180986DD-3548-LL0.62700電球色44.2916
17,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする