曜日別特売

ダウンライト・軒下照明

ダウンライト・軒下照明 - 山田照明ダウンライト・軒下照明 - 山田照明ダウンライト・軒下照明 - 山田照明ダウンライト・軒下照明 - 山田照明ダウンライト・軒下照明 - 山田照明ダウンライト・軒下照明 - 山田照明ダウンライト・軒下照明 - 山田照明ダウンライト・軒下照明 - 山田照明

より美しく、よりシンプルに。
交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。
トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。
トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。

質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)123幅(Φmm)82LEDLED一体型耐水性防雨調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当内容量1個
全14種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70180514DD-3496-Lトリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)3000電球色46.3958
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180523DD-3496-LLトリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)2700電球色44.3919
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180539DD-3496-Nトリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)5000昼白色48995
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180548DD-3496-Wトリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)4000白色47.5983
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180557DD-3496-WWトリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)3500温白色47.1975
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180566DD-3497-Lトリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)3000電球色57.21185
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180575DD-3497-LLトリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)2700電球色54.91136
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180584DD-3497-Nトリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)5000昼白色59.41231
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180593DD-3497-Wトリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)4000白色58.71216
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70180609DD-3497-WWトリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)3500温白色58.21206
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181013DD-3550-Lトリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)3000電球色35.5735
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181029DD-3550-LLトリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)2700電球色34.1706
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181038DD-3551-Lトリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)3000電球色43.9909
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181047DD-3551-LLトリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)2700電球色42.2874
16,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする