曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。

埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28出しろ(mm)1.5定格寿命(時間)40000調光の可否内容量1個
全15種類を絞り込む
配光角度(°)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
配光角度(°)
色温度(K)
演色指数(Ra)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70181424DD-3506-WW463500830.781.5120
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181433DD-3507-L273000830.841.2155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181449DD-3507-LL272700830.839.4155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181458DD-3507-N275000830.842.8155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181467DD-3507-W274000830.842.3155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181476DD-3507-WW273500830.841.9155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181485DD-3508-L413000830.856.3155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181494DD-3508-LL412700830.853.8155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181503DD-3508-N415000830.858.4155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181519DD-3508-W414000830.857.7155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181528DD-3508-WW413500830.857.2155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181853DD-3523-L273000970.831.6155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181869DD-3523-LL272700970.830.4155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181878DD-3524-L413000970.843.1155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181887DD-3524-LL412700970.841.5155
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする