曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。

材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)140幅(Φmm)108LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否従来光源FHT42W相当内容量1個
全7種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70181537DD-3509-L3000電球色55.3154783
23,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181546DD-3509-LL2700電球色51.8145283
23,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181555DD-3509-N5000昼白色57.3160583
23,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181564DD-3509-W4000白色56.7158883
23,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181573DD-3509-WW3500温白色51.8157483
23,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181896DD-3525-L3000電球色42.3118597
23,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181905DD-3525-LL2700電球色40.7114197
23,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする