山田照明
ダウンライト・軒下照明
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
耐水性
防雨
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
125
LED
LED一体型
従来光源
FHT42W相当
調光方式
PWM
幅(Φmm)
108
質量(kg)
0.7
材質/仕上
トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)
電圧(V)
100~242
電源
別置
消費電力(W)
28
出しろ(mm)
3.5
埋め込み深さ(mm)
118
定格寿命(時間)
40000
調光の可否
可
内容量
1個
全14種類を絞り込む
配光角度(°)
25
46
色温度(K)
選択してください
2700
3000
3500
4000
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
50.3
52.2
55.7
57.9
65.4
68.2
69.4
69.9
70.7
72.4
75.6
76.9
77.5
78.4
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
配光角度(°)
色温度(K)
演色指数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70181589
DD-3510-L
25
3000
83
68.2
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181598
DD-3510-LL
25
2700
83
65.4
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181607
DD-3510-N
25
5000
83
70.7
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181616
DD-3510-W
25
4000
83
69.9
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181625
DD-3510-WW
25
3500
83
69.4
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181634
DD-3511-L
46
3000
83
75.6
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181643
DD-3511-LL
46
2700
83
72.4
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181659
DD-3511-N
46
5000
83
78.4
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181668
DD-3511-W
46
4000
83
77.5
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181677
DD-3511-WW
46
3500
83
76.9
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181914
DD-3526-L
25
3000
97
52.2
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181923
DD-3526-LL
25
2700
97
50.3
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181939
DD-3527-L
46
3000
97
57.9
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181948
DD-3527-LL
46
2700
97
55.7
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください