山田照明
ダウンライト
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上
本体:鋼(白色塗装)
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
28
電源
別置
定格寿命(時間)
40000
埋め込み深さ(mm)
90
幅(Φmm)
122
LED
LED一体型
配光角度(°)
60
出しろ(mm)
1.6
調光方式
PWM
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
125
調光の可否
可
従来光源
FHT42W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70181686
DD-3512-L
3000
電球色
63.1
1768
83
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181695
DD-3512-LL
2700
電球色
60.5
1696
83
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181704
DD-3512-N
5000
昼白色
65.5
1835
83
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181713
DD-3512-W
4000
白色
64.7
1814
83
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181729
DD-3512-WW
3500
温白色
64.2
1799
83
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181957
DD-3528-L
3000
電球色
48.3
1355
97
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70181966
DD-3528-LL
2700
電球色
46.5
1304
97
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください