曜日別特売

軒下ダウンライト

軒下ダウンライト - 山田照明軒下ダウンライト - 山田照明軒下ダウンライト - 山田照明軒下ダウンライト - 山田照明軒下ダウンライト - 山田照明軒下ダウンライト - 山田照明軒下ダウンライト - 山田照明軒下ダウンライト - 山田照明

軒下のあかりも、あくまでも上質に。
従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。

材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.2消費電力(W)10.3電源別置幅(Φmm)58LEDLED一体型耐水性防雨出しろ(mm)2.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
電圧(V)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70182167DD-3585-LL102.5100~2422700電球色11.2
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182158DD-3585-L102.5100~2423000電球色11.8
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182194DD-3585-WW102.5100~2423500温白色12.1
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182185DD-3585-W102.5100~2424000白色12.4
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182176DD-3585-N102.5100~2425000昼白色12.7
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182264DD-3587-LL105100~2402700電球色34.7
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182255DD-3587-L105100~2403000電球色35.6
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182298DD-3587-WW105100~2403500温白色37.6
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182289DD-3587-W105100~2404000白色38.4
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182273DD-3587-N105100~2405000昼白色39.2
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182063DD-3583-LL102.5100~2422700電球色46.6
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182219DD-3586-LL112100~2422700電球色46.6
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182054DD-3583-L102.5100~2423000電球色49.1
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182203DD-3586-L112100~2423000電球色49.1
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182097DD-3583-WW102.5100~2423500温白色50.5
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182246DD-3586-WW112100~2423500温白色50.5
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182115DD-3584-LL102.5100~2422700電球色51.5
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182088DD-3583-W102.5100~2424000白色51.6
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182237DD-3586-W112100~2424000白色51.6
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182079DD-3583-N102.5100~2425000昼白色52.7
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182228DD-3586-N112100~2425000昼白色52.7
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182106DD-3584-L102.5100~2423000電球色54.2
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182149DD-3584-WW102.5100~2423500温白色55.9
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182133DD-3584-W102.5100~2424000白色57
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182124DD-3584-N102.5100~2425000昼白色58.2
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする