曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明

極小の光がつくるシャープな空間。
極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。

埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM幅(Φmm)58質量(kg)0.2電圧(V)100~240電源別置消費電力(W)10.3出しろ(mm)1.2定格寿命(時間)40000調光の可否内容量1個
全44種類を絞り込む
色温度(K)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
配光角度(°)
色温度(K)
従来光源
材質/仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70182517DD-3578-LL102700ダイクロハロゲン40W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)11.2110
17,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182553DD-3579-LL102700ダイクロハロゲン40W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)11.6110
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182508DD-3578-L103000ダイクロハロゲン40W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)11.8110
17,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182544DD-3579-L103000ダイクロハロゲン40W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)12.2110
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182535DD-3578-W104000ダイクロハロゲン40W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)12.4110
17,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182587DD-3579-WW103500ダイクロハロゲン40W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)12.6110
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182526DD-3578-N105000ダイクロハロゲン40W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)12.7110
17,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182578DD-3579-W104000ダイクロハロゲン40W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)12.9110
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182569DD-3579-N105000ダイクロハロゲン40W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)13.1110
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182709DD-3582-LL-2700ダイクロハロゲン50W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)34.7106
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182693DD-3582-L-3000ダイクロハロゲン50W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)35.6106
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182736DD-3582-WW-3500ダイクロハロゲン50W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)37.6106
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182727DD-3582-W-4000ダイクロハロゲン50W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)38.4106
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182718DD-3582-N-5000ダイクロハロゲン50W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)39.2106
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182605DD-3580-LL292700ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)50.8110
17,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182316DD-3574-LL292700ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)50.899
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182368DD-3575-LL292700ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)5399
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182657DD-3581-LL292700ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)53110
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182307DD-3574-L293000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)53.499
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182596DD-3580-L293000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)53.4110
17,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182413DD-3576-LL522700ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)54.399
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182343DD-3574-WW293500ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)55.199
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182639DD-3580-WW293500ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)55.1110
17,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182359DD-3575-L293000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)55.799
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182648DD-3581-L293000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)55.7110
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182465DD-3577-LL512700ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)56.299
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182334DD-3574-W294000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)56.399
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182623DD-3580-W294000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)56.3110
17,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182404DD-3576-L523000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)57.199
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182395DD-3575-WW293500ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)57.499
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182684DD-3581-WW293500ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)57.4110
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182325DD-3574-N295000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)57.499
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182614DD-3580-N295000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)57.4110
17,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182386DD-3575-W294000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)58.699
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182675DD-3581-W294000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)58.6110
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182456DD-3577-L513000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)5999
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182447DD-3576-WW523500ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)5999
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182377DD-3575-N295000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)59.899
15,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182666DD-3581-N295000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)59.8110
16,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182438DD-3576-W524000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)60.199
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182499DD-3577-WW513500ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)60.899
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182429DD-3576-N525000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)61.499
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182483DD-3577-W514000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)62.199
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182474DD-3577-N515000ダイクロハロゲン65W相当トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(白色塗装)63.399
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする