スタンド

スタンド - 山田照明スタンド - 山田照明スタンド - 山田照明スタンド - 山田照明

柔軟で安心なシリコンセード。
ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。
シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。
ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。

取付方式置き型色温度(K)2700LEDLED電球口金E17材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
従来光源
適合ランプ
質量(kg)
点灯方式
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70182928TD-4143-L83白熱40W相当東芝製LDA4L-G-E17/S/40W0.8ON/OFFスイッチ仕様4.2W→04.282.3400
28,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182946TD-4145-L80白熱60W相当東芝製LDA7L-G-E17/S/60W1ON/OFFスイッチ仕様7.0W→0785.2480
32,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする