山田照明
スタンド用セード
テーブルスタンドの灯体にかぶせるセードです。
布はスラブシャンタン地で柄はプレーンです。
仕様
スタンド用シェード
適合本体
FI-4087
材質/仕上
布(スラブシャンタン地:プレーン)
直径(Φmm)
450
高さ(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70182955
KF-4079
¥
26,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください