山田照明
スタンド用セード
繊細なプリーツの織りなす穏やかな陰影が空間にやすらぎを広げてゆく。
あかりをともせば、細かなプリーツからこぼれる穏やかな光でインテリアにゆとりが演出されます。
仕様
スタンド用シェード
適合本体
FI-4141、PW-2491、PD-2632-L、FD-4162-L
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
セード:430
高さ(mm)
255
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70182964
KF-4084
布(プリーツ)/白色特徴1
¥
21,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182973
KF-4085
布(プリーツ)/黒色特徴1
¥
21,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください