曜日別特売

ダクトライティング・ベースライト

ダクトライティング・ベースライト - 山田照明ダクトライティング・ベースライト - 山田照明ダクトライティング・ベースライト - 山田照明ダクトライティング・ベースライト - 山田照明ダクトライティング・ベースライト - 山田照明ダクトライティング・ベースライト - 山田照明

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。
ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。
従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。
4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。
(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)

取付方式ダクトタイプLEDLED一体型電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000調光の可否内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
演色指数(Ra)
従来光源
高さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
材質/仕上
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70183174LD-5327-L300083FHF24W相当45420×200.5本体:アルミ(黒アルマイト仕上げ)/ルーバー:ポリカーボネイト(黒色)24.460.6--
36,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183183LD-5327-W400083FHF24W相当45420×200.5本体:アルミ(黒アルマイト仕上げ)/ルーバー:ポリカーボネイト(黒色)24.465.1--
36,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183436LD-5339-L300090FHF32W相当66.520×6790.8本体:アルミ、ルーバー:ポリカーボネイト20.489.856内蔵
45,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183463LD-5340-L300090FHF32W相当66.520×6790.8本体:アルミ、ルーバー:ポリカーボネイト20.489.856内蔵
45,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183445LD-5339-W400090FHF32W相当66.520×6790.8本体:アルミ、ルーバー:ポリカーボネイト20.491.356内蔵
45,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183454LD-5340-W400090FHF32W相当66.520×6790.8本体:アルミ、ルーバー:ポリカーボネイト20.491.356内蔵
45,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183156LD-5320-L300083FHF32W相当45710×200.8本体:アルミ(黒アルマイト仕上げ)/ルーバー:ポリカーボネイト(黒色)20.486.6--
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70183165LD-5320-W400083FHF32W相当45710×200.8本体:アルミ(黒アルマイト仕上げ)/ルーバー:ポリカーボネイト(黒色)20.492.2--
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70183138LD-5319-L300083FHF32W相当45710×200.8本体:アルミ(白アルマイト仕上げ)/ルーバー:ポリカーボネイト(黒色)20.486.6--
39,800
取扱い終了
返品不可
70183147LD-5319-W400083FHF32W相当45710×200.8本体:アルミ(白アルマイト仕上げ)/ルーバー:ポリカーボネイト(黒色)20.492.2--
39,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70183156LD-5320-L70183463LD-5340-LLD-5320-L ダクトライティング・ベースライト 山田照明 70183463ダクトライティング・ベースライト山田照明1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70183165LD-5320-W70183454LD-5340-WLD-5320-W ダクトライティング・ベースライト 山田照明 70183454ダクトライティング・ベースライト山田照明1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする