曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明ペンダントライト - 山田照明

LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。
繊細で透明感のあるカタチ。
こもれ日の大樹の葉がかがやくように、発光と透過を幾度となく繰り返しながら、このフォルムは完成します。

仕様電源内蔵。拡散アクリル仕様。材質/仕上鋼(白色塗装)、アルミ(シルバーメタリック塗装)、アクリル(クリア+拡散剤入り)タイプLED一体型電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)28光源LED 28W色温度(K)3000光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:38.4パターン点灯:調光対応型(1~100%)光束(Lm)1074LED寿命(時間)40000調光方式位相調光演色指数(Ra)85調光の可否従来光源白熱100W相当内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70183479PD-2566-L350~12002.753570取付簡易型
194,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183488PD-2567-L350~12002.553570工事
194,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183497PD-2581-L480~17005900110取付簡易型
348,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183506PD-2582-L500~17004.8900110工事
348,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする