山田照明
ペンダントライト・和風対応商品
繊細なプリーツからこぼれる穏やかな光が、インテリアにゆとりを演出。
仕様
本体のみ
長さ(mm)
500~1200
材質/仕上
鋼(白色塗装)
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
100
タイプ
LED電球
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
(LED)7.8
光源
E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)
2700
対応商品
和風:ペンダントライト
取付け方法
工事
光源色
(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:113.7
光束(Lm)
887
LED寿命(時間)
40000
高さ調整範囲(mm)
500~1200
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当
内容量
1個
注意
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70183567
PD-2632-L
¥
55,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください