PENDANT LAMP(ペンダントランプ)
ハードだけど温かいペンダント ランプ
昔、船舶で見かけたマリンランプの様に、ハードだけれど安心する温もり感のあるランプ。
グラスカバーを通した明かりは、旅先や懐かしい時代を柔らかに思い出させてくれるかの様。
ご自宅で浸るも良し、ノスタルジックなショップを演出するも良し。コーディネートの幅も広いです。
- 用途
- リビング、ガレージ、書斎など
- 材質
- 本体/スチール、カバー/ガラス、計量皿/ステンレススチール
- 寸法(mm)
- 170×Φ162
- 質量(kg)
- 0.5
- 色
- ブリックブラウン
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電圧(V)
- 100
- コード長さ(m)
- 1.1
- 使用電球
- 白熱電球E26 100V/40Wまで、LED電球E26 100V/4Wまで
- 内容量
- 1個
注意
※器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないで下さい。※点灯中の器具に布や紙など燃えやすいものをかぶせないで下さい。
※湿気の多いところや水のかかる場所での使用はできません。
※器具を暖房用、乾燥用に使用しないで下さい。火災、故障の原因になります。
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ




























