山田照明
ペンダントライト・和風対応商品
布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。
布は白色ブロードを使用しています。
長さ(mm)
800~1500
材質/仕上
鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)
質量(kg)
2.1
直径(Φmm)
450
高さ(mm)
350
タイプ
LED電球
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
(LED)16.8
光源
E17 LED電球 4.2W×4
色温度(K)
2700
対応商品
和風:ペンダントライト
取付け方法
工事
光源色
(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:94.6
光束(Lm)
1590
LED寿命(時間)
40000
高さ調整範囲(mm)
500~1200
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱160W相当
内容量
1個
注意
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70183576
PD-2633-L
¥
122,900
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください