山田照明
スポットライト
LED電球タイプのスポットライト。
長さ(mm)
116
直径(Φmm)
68
タイプ
LED電球
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:63.2
LED
E17 LED電球 3.7W
光束(Lm)
(LED)234
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
No.252BL
可動範囲
上下90°/水平350°
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
近接限度距離(m)
被照射物:0.1
従来光源
白熱40W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70183899
SD-4425-L
本体:アルミ(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
0.3
ダクトタイプ
¥
23,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183908
SD-4426-L
本体:鋼(白色塗装)、アルミ(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
0.4
工事
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください