スポットライト

スポットライト - 山田照明スポットライト - 山田照明スポットライト - 山田照明

世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。
無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。

電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700タイプLED電球従来光源ダイクロハロゲン65W相当調光の可否適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)質量(kg)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LED寿命(時間)30000可動範囲上下90°/水平350°近接限度距離(m)被照射物:1.0光源色電球色LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560演色指数(Ra)85内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
長さ(mm)
高さ(mm)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70183917SN-4429工事161193本体:鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
12,000
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183926SN-4430ダクトタイプ130-本体:鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
12,000
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183935SN-4431工事161193本体:鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)
12,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183944SN-4432ダクトタイプ130-本体:鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする