曜日別特売

スポットライト

スポットライト - 山田照明スポットライト - 山田照明スポットライト - 山田照明スポットライト - 山田照明スポットライト - 山田照明スポットライト - 山田照明

一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。
スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。
位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。
2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。
演出効果に拡がりを持たせます。

電圧(V)AC100消費電力(W)25取付け方法工事タイプLED一体型従来光源HID35W相当調光方式位相制御方式長さ(mm)182質量(kg)1.1材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)LED寿命(時間)40000可動範囲上下90°/水平330°近接限度距離(m)被照射物:0.3直径(Φmm)88奥行(mm)222LEDLED 25W演色指数(Ra)83内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光角度(°)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70183987SD-4434-L213000固有:72.2
40,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183996SD-4434-N215000固有:75.7
40,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184005SD-4434-W214000固有:74.6
40,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184048SD-4436-L393000固有:66.3
40,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184057SD-4436-N395000固有:69.5
40,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184066SD-4436-W394000固有:68.4
40,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする