山田照明
スポットライト
直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。
本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様
天井壁付兼用型、フランジタイプ
長さ(mm)
170
材質/仕上
アルミ(白色塗装)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
173
タイプ
LED電球
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
10.6
色温度(K)
2700
取付け方法
工事
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:44.4
LED
E26 LED電球 10.6W
光束(Lm)
(LED)471
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA11-G/80W
可動範囲
上下90°/水平350°
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
近接限度距離(m)
被照射物:0.1
従来光源
白熱80W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70184109
SN-4447
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください