曜日別特売

スタンド(本体のみ)

スタンド(本体のみ) - 山田照明スタンド(本体のみ) - 山田照明

セードの色が選べるテーブルライトスタンド。
またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。
照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。
支柱は天然木。
ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。

仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当内容量1個
注意
※別途セードをお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70184179TD-4135-L
30,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする