オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型)

オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) - 山田照明オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) - 山田照明オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) - 山田照明オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) - 山田照明オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) - 山田照明オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) - 山田照明

取付簡易型ライティングダクト。
引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。
気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。
山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。

仕様ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型幅(mm)140×1117材質/仕上鋼・アルミ(白色塗装)高さ(mm)56内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70184285TG-2481.4
28,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184294TG-2491.4
28,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184303TG-2501.9
33,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする