山田照明
オプション ハニカムルーバー
バリードライト用オプティカルアクセサリー
仕様
ハニカム・ルーバー
材質/仕上
アルミ(黒塗装)
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
5
対応機種
AD-3226-LL・AD-3227-LL
幅(Φmm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70184337
TG-307
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください