山田照明
オプション スプレッドレンズ
オプティカルアクセサリー
仕様
スプレットレンズ
付属品
押えバネ付属
材質/仕上
アクリル(クリア)
質量(kg)
0.1
対応機種
SD-4433-N/W/L・SD-4434-N/W/L・SD-4435-N/W/L・SD-4436-N/W/L
内容量
1個
注意
※灯具凹みに必ずバネを取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70184434
TG-397
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください