山田照明
オプション ハニカムルーバー
ハニカムルーバー(黒色塗装)
長さ(mm)
37
幅(mm)
28
材質/仕上
シリコーンゴム、アルミ(黒色塗装)
質量(kg)
0.01
高さ(mm)
12
対応機種
DD-3578-N/W/WW/L/LL・DD-3579-N/W/WW/L/LL・DD-3580-N/W/WW/L/LL・DD-3581-N/W/WW/L/LL・DD-3585-N/W/WW/L/LL・DD-3586-N/W/WW/L/LL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70184608
TG-457
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください