山田照明
オプション スプレッドレンズ
バリードライト用オプティカルアクセサリー。
スプレッド・レンズ。
材質/仕上
アクリル(クリア)
質量(kg)
0.01
高さ(mm)
3
対応機種
AD-3162-LL・AD-3163-LL
幅(Φmm)
54
内容量
1個
注意
※オプションの併用は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70184635
TG-445
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください