山田照明
オプション 壁面用拡散版フード
壁面用拡散版フード
用途
屋内用
仕様
壁面照射用拡散板オプションフード
付属品
化粧ネジ×3
材質/仕上
フード:AIP t2.0(塗装/外:白(459)、黒(460)、黒塗装(内))、拡散板:樹脂(消し加工)
質量(kg)
0.1
対応機種
LD-5331・5332・5333-W/WW/L、LD-5334・5335・5336-W/WW/L、LD-5337・5338-W/WW/L
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70184696
TG-459
¥
15,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184705
TG-460
¥
15,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください