曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明

美しい光を追求したダウンライト。
まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。
LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。
カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。
白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。
素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
光の陰影を際立たせるデザイン。
コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。

埋込穴(Φmm)125電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)(LED)30寸法(Φmm)切込穴:125従来光源FHT42W相当調光方式PWM光源LED 30W幅(Φmm)133寸法(mm)出2電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
全24種類を絞り込む
配光角度(°)
色温度(K)
埋込高(mm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
配光角度(°)
色温度(K)
埋込高(mm)
質量(kg)
材質/仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70184933DD-3212-L1530001800.8トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:49
23,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184958DD-3212-W1540001800.8トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:50.6
23,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184949DD-3212-N1550001800.8トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:51.4
23,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184906DD-3211-L4730001600.7トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)固有:58.4
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184924DD-3211-W4740001600.7トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)固有:59.5
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184845DD-3209-L4730001600.7トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:59.6
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184879DD-3210-L2330001600.7トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)固有:60.6
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184863DD-3209-W4740001600.7トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:60.8
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184967DD-3213-L2530001800.8トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:61.6
23,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184897DD-3210-W2340001600.7トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)固有:61.8
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184985DD-3213-W2540001800.8トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:62.8
23,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184915DD-3211-N4750001600.7トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)固有:66.8
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184854DD-3209-N4750001600.7トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:68.2
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184888DD-3210-N2350001600.7トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)固有:69.3
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184818DD-3208-L2630001600.7トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:73.1
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184836DD-3208-W2640001600.7トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:75.5
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184976DD-3213-N2550001800.8トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:76.2
23,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184827DD-3208-N2650001600.7トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:76.6
18,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184757DD-3206-L2630001350.7トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:88.1
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184775DD-3206-W2640001350.7トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:89.9
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184784DD-3207-L5930001350.7トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:91.6
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184809DD-3207-W5940001350.7トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:94.7
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184793DD-3207-N5950001350.7トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:96.1
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184766DD-3206-N2650001350.7トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:100.8
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする