曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明ダウンライト - 山田照明

美しい光を追求したダウンライト。
まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。
LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。
カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。
白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。
素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。
広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。

埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63寸法(Φmm)切込穴:150従来光源FHT42W×2相当調光方式PWM光源LED 63W幅(Φmm)168寸法(mm)出5電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様グレアカットオフ:40°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否内容量1個
全27種類を絞り込む
配光角度(°)
色温度(K)
埋込高(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
配光角度(°)
色温度(K)
埋込高(mm)
質量(kg)
材質/仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70185177DD-3236-L2230002702.5トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:59.1
36,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185195DD-3236-W2240002702.5トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:61.1
36,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185186DD-3236-N2250002702.5トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:62
36,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185204DD-3237-L3230002702.5トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:67
36,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185229DD-3237-W3240002702.5トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:69.2
36,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185213DD-3237-N3250002702.5トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:70.2
36,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185055DD-3232-L3230002502トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:73
32,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185116DD-3234-L3230002502.1トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)固有:73.5
32,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185073DD-3232-W3240002502トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:75.4
32,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185134DD-3234-W3240002502.1トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)固有:75.9
32,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185064DD-3232-N3250002502トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:76.5
32,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185125DD-3234-N3250002502.1トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)固有:77.1
32,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185089DD-3233-L4430002502トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:77.7
32,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185143DD-3235-L4530002502.1トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)固有:78.3
32,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185107DD-3233-W4440002502トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:80.3
32,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185168DD-3235-W4540002502.1トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)固有:80.9
32,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185098DD-3233-N4450002502トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:81.5
32,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185159DD-3235-N4550002502.1トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)固有:82.1
32,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70184994DD-3230-L3430002192トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:84.3
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185028DD-3231-L4730002192トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:85.2
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185238DD-3409-L6930002192トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:85.2
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185019DD-3230-W3440002192トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:87
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185256DD-3409-W6940002192トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:87.9
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185046DD-3231-W4740002192トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:88
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185003DD-3230-N3450002192トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:88.3
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185247DD-3409-N6950002192トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:89.3
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185037DD-3231-N4750002192トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)固有:89.3
32,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする