山田照明
屋外スポットライト
調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様
電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型
材質/仕上
アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)
質量(kg)
2.5
タイプ
LED一体型
電圧(V)
AC100
色温度(K)
3000
取付け方法
工事
光源色
電球色
耐水性
防雨
LED寿命(時間)
40000
調光方式
位相制御方式
演色指数(Ra)
83
近接限度距離(m)
被照射物:0.2
従来光源
HID35W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70185265
AD-3232-L
20.7
固有:41.8
LED 20.7W
(LED)867
6
¥
53,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185274
AD-3233-L
27.7
固有:53.3
LED 27.7W
(LED)1478
25
¥
48,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185283
AD-3234-L
27.7
固有:57.6
LED 27.7W
(LED)1598
46
¥
48,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください