屋外スポットライト

屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明屋外スポットライト - 山田照明

調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m

仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、キャブタイヤケーブル5mプラグ付材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)3.1タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70185299AD-3235-L20.7固有:41.8LED 20.7W(LED)8676
60,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185308AD-3236-L27.7固有:53.3LED 27.7W(LED)147825
57,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70185317AD-3237-L27.7固有:57.6LED 27.7W(LED)159846
57,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする