曜日別特売
モノタロウ

リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ

リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ - モノタロウリピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ - モノタロウリピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ - モノタロウリピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ - モノタロウリピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ - モノタロウリピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ - モノタロウ
(12件のレビュー)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。

用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などにループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)特性耐候性材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85幅(mm)7.5種類耐候性内容量1袋(100本)
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。乾燥すると割れやすくなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
結束径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70343079-21857
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70343088-31188
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: ソーラー式LEDセンサーライトの固定

想定通りの商品で、簡単に取り外しができます。購入したところですので、耐久性は分かりません。

2025-04-13
用途: 葡萄の枝の誘引
農・林・水産業

1年半でパリッと割れてしまいました。力が掛かっているいないは無関係にですね。レバーが押し押しやすいのが気に入ってましたが、この耐久性では使える場所が限定されてしまいます。
商品名は「耐候タイプ」なのに注意書きには耐候性があまり期待できない旨記述がありますね。100均の普通の半透明タイプでも3年持っているので、幾ら何でもそれ以上は期待したのですが。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-11-26
用途: 園芸支柱へのネット張り、果樹・果菜類の誘引に使用
その他業種

非常に便利に使っていましたが、シーズン終了で片付け時に気が付きました。
耐久性が、無さすぎます。屋外使用では、一年持ちません。取り外そうとしたら、ボキボキ折れてしまいました。値段が高く、数年使用可能な事を期待していましたが、素材がダメです。これなら通常のタイラップ、或いはビニルひもで十分です。
いくら使いやすくても、耐久性が無いのなら、耐候タイプと書かないでほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 70343088
2024-11-26
用途: 園芸支柱へのネット張り、果樹・果菜類の誘引に使用
その他業種

非常に便利に使っていましたが、シーズン終了で片付け時に気が付きました。
耐久性が、無さすぎます。屋外使用では、一年持ちません。取り外そうとしたら、ボキボキ折れてしまいました。値段が高く、数年使用可能な事を期待していましたが、素材がダメです。これなら通常のタイラップ、或いはビニルひもで十分です。
いくら使いやすくても、耐久性が無いのなら、耐候タイプと書かないでほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 70343079
2024-07-15
用途: 園芸支柱へのネット張り、果樹・果菜類の誘引に使用
その他業種

今までのリリースバンドは形状的にはスッキリした外見ですが、リリースレバーが押しにくい場所にあり、押しても解除されにくい形状でした。でも当該商品は外側に出っ張った部分にリリースレバーがあり、解除する際に押しやすく、解除も楽に出来ます。バンド幅も太い為、結束した時に植物に傷が付きにくく、扱いが楽になりました。価格は高いですが、リリースのし易さが圧倒的に楽なので、これをリピートしています。単管で使用する際は、これでは短いので、長い方で。

1が参考にしています
対象商品 : 70343088
2024-04-08
用途: ブドウの枝の誘引
農・林・水産業

短梢栽培にて主枝を誘引線にぶら下げるのに使用。枝が太くなるにつれ緩めてゆけるので便利。マイカー線などのひもで縛ると、何十何百と緩めて結び直すのが大変面倒なので。
以前は他メーカーのを使用していたが、本品の方が緩めるボタンが大きくて使い易く、値段も安くてありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 70343088
2024-05-21
用途: 日よけの固定
その他業種

耐候性インシュロックで取り外し可能なタイプを探していましたが、ちょうど良い商品がみつかりました、いい感じ

対象商品 : 70343079
2024-04-15
用途: ホースの結束に!
製造業

リリースの時、押しやすいボタン形状が良いと思います。
後は耐候性がどうかですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする