曜日別特売

オーブンレンジ 18L

オーブンレンジ 18L - 東芝

大きなお弁当も楽々はいる間口寸法29.6cmのフラット庫内、縦扉タイプ。最高900Wのパワフル出力で素早く加熱OK。

用途オーブン機能付きレンジ付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集ホワイト消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1380、電子レンジ:1400温度(℃)オーブン:100~250、発酵:〇(35・40)本体質量(kg)約12ヒーター(W)オーブン1350・グリル800加熱方式上ガラス管ヒーター・下シーズヒーター(埋込)外寸法(mm)485×376×302高周波出力(W)900庫内寸法(mm)283×321×189レンジ出力(W)900/600/500/200年間消費電力量(kWh/年)72.6(電子レンジ機能62.0・オーブン機能10.6・待機時0.0)内容量1台
注意
※設置には左右10cm以上、後方10cm、上方15cm以上あけてください。上後左右いずれか一面を必ず開放してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70132519ER-S18(W)
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする