曜日別特売

電源タップ 7個口 2P 雷サージ トラッキング防止 ほこり防止 回転式 ブラック

電源タップ 7個口 2P 雷サージ トラッキング防止 ほこり防止 回転式 ブラック - エレコム電源タップ 7個口 2P 雷サージ トラッキング防止 ほこり防止 回転式 ブラック - エレコム電源タップ 7個口 2P 雷サージ トラッキング防止 ほこり防止 回転式 ブラック - エレコム電源タップ 7個口 2P 雷サージ トラッキング防止 ほこり防止 回転式 ブラック - エレコム電源タップ 7個口 2P 雷サージ トラッキング防止 ほこり防止 回転式 ブラック - エレコム電源タップ 7個口 2P 雷サージ トラッキング防止 ほこり防止 回転式 ブラック - エレコム電源タップ 7個口 2P 雷サージ トラッキング防止 ほこり防止 回転式 ブラック - エレコム

利用シーンに合わせ形態を変更させることができる7口の電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。可動式の脚パーツを活用することで、電源アダプタなど重いものを差し込んでも横転しにくく、設けた穴にフックを通すことで壁などに吊るすこともできます。差込口の取り出し方向を変更することのできる機構も搭載し、活用幅が広がります。
7つの差込口を備え、利用シーンに合わせ形状を変更させることができる可動式電源タップです。
脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。
脚パーツには穴を設け、そこにフックを通すことで壁などに吊るすことができます。
差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載しており、使用環境に合わせた自由度の高い設置が可能です。
差込口にプラグが差し込まれていない場合に埃の侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備しています。
差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタなど大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、2つの差込口を他の差込口から離し、向きも変更して配置しています。
2ピン式のコンセントプラグにはトラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。)

ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
シャッター
フック
プラグ形状
適合
絶縁種別
コンセント形状
コンセント個数
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源コード(m)
質量(g)
付属品
適合地域
差込口形状
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044323ECT-0510BK--【壁掛け用】○----7口---仮固定用ネジ×3本(予備1本含む) 取扱説明書-【本体】2ピン【AC】1500【AC】125【AC】15
4,050
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
64044339ECT-0520BK雷ガード/ 二重被ふくほこりシャッター付き壁掛け用フックスイング電気用品安全法(PSE)絶縁キャップ付きプラグ2ピン7約371×35×35(コード部分及びプラグ部分を除く)2約420仮固定用ネジ×3本(予備1本含む)取扱説明書日本国内-AC1500AC12515
4,220
取扱い終了
64044348ECT-0530BK雷ガード/ 二重被ふくほこりシャッター付き壁掛け用フックスイング電気用品安全法(PSE)絶縁キャップ付きプラグ2ピン7約371×35×35(コード部分及びプラグ部分を除く)3約480仮固定用ネジ×3本(予備1本含む)取扱説明書日本国内-AC1500AC12515
4,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする