曜日別特売

電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット

電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット - エレコム電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット - エレコム電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット - エレコム電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット - エレコム電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット - エレコム電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット - エレコム
(2件のレビュー)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ)。
差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。
すっきりと接続できる1個口タイプが、3本セットになっています。
プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。

長さ(m)0.1定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P主な用途ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ケーブル径(Φmm)4.2×7.6内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75906336T-ADR1WHX3
2,100
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75906336
2021-06-11
用途: 充電器のアダプターに
株式会社ユニテックス不動産業

延長コード(タップ)でACコードを使おうすると、結構邪魔になるので、ちょっとだけつないで使いたいときに便利です。

対象商品 : 75906336
2017-05-24
用途: 事務所用として
卸売・小売業

コンセントジャックとキャビネットとの隙間がないため、延長コードを購入しました。セット価格でお買い得で、使用に関しては全く問題なく満足できる商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする