電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグ

電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグ - エレコム電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグ - エレコム電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグ - エレコム電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグ - エレコム電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグ - エレコム電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグ - エレコム電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグ - エレコム電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグ - エレコム
(4件のレビュー)

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
タップに差し込んだケーブルの重みでタップが傾いたりすることがなく、卓上での使用に最適な横挿しタイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタや大きめのプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。

材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター×内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コンセント個数
コード長さ(m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23610073T-E5C-2410WH2654個口1195×45×31.5※コード部分及びプラグ部分を除く【壁掛け用】×
3,310
1,490
1,639(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
23610107T-E5C-2610WH-6個口1265×45×31.5※コード部分及びプラグ部分を除く【壁掛け用】○
3,140
2,298
2,528(税込)
当日出荷
23610082T-E5C-2420WH3304個口2195×45×31.5※コード部分及びプラグ部分を除く【壁掛け用】×
3,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
23610116T-E5C-2620WH-6個口2265×45×31.5※コード部分及びプラグ部分を除く【壁掛け用】○
3,330
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23610098T-E5C-2430WH4004個口3195×45×31.5※コード部分及びプラグ部分を除く【壁掛け用】×
3,630
2,198
2,418(税込)
当日出荷
23610125T-E5C-2630WH-6個口3265×45×31.5※コード部分及びプラグ部分を除く【壁掛け用】○
3,520
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 事務所内で使用
株式会社ユニテックス不動産業

たこ足配線になっていたのをスッキリさせてたくて購入
上ではなく横(側面)になっているのでコードが邪魔にならずスッキリしました。

対象商品 : 23610098
2023-11-23
用途: 給湯室用
自動車・二輪車・自転車関連業

個別にスイッチがあるので、節電出来て良かったです。

対象商品 : 23610125
2020-07-01
用途: クリーニング シミ抜き作業
ほんまちクリーニングサービス業

タップの入り切りにおいて、プラグが邪魔にならないので、作業しやすい。

対象商品 : 23610073
2016-09-01
用途: 事務所OA機器の電源

シンプルで見た目も良いです。横差しなのでコードの重みで倒れたりしないため、設置したときに見栄えが良いと思います。端の1つが少し離れているため、大きなプラグもさせて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする