曜日別特売

延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付

延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム

EU RoHS指令準拠(10物質)した抜け止めマグネット付き7個口タップ(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付規格EU RoHS指令準拠(10物質)した7個口タップ。定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数7コンセント形状3Pコード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34692567T-ECOY053NDA
4,950
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする