延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付

延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム
(2件のレビュー)

環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。

定格15A・125V・1500Wコンセント個数7個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34692761T-H3730NM3
4,380
3,500
3,850(税込)
当日出荷
34692777T-H3750NM5
5,280
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34692777
2020-07-25
用途: オフィス事務用
タナベ環境工学株式会社サービス業

コンセントの数に不満はありませんが、プラグへ差し込んだコードが抜けにくいように感じます。右回転でロック・左回転で解除のはずが左へ回しても抜けにくく何度か左右に回しようやく抜けるなど硬く感じました。

対象商品 : 34692761
2019-02-28
用途: PC電源等
建設業・工事業

即納で助かりました。特に不具合ありません。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする