曜日別特売

変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ SEタイプ Cタイプ Oタイプ BFタイプ 4種セット

変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ SEタイプ Cタイプ Oタイプ BFタイプ 4種セット - エレコム変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ SEタイプ Cタイプ Oタイプ BFタイプ 4種セット - エレコム変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ SEタイプ Cタイプ Oタイプ BFタイプ 4種セット - エレコム変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ SEタイプ Cタイプ Oタイプ BFタイプ 4種セット - エレコム変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ SEタイプ Cタイプ Oタイプ BFタイプ 4種セット - エレコム変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ SEタイプ Cタイプ Oタイプ BFタイプ 4種セット - エレコム変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ SEタイプ Cタイプ Oタイプ BFタイプ 4種セット - エレコム

出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した世界主要国対応変換プラグセット。
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。
海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。
世界の主要国でご使用頂ける変換プラグセットです。(SEタイプ、Cタイプ、Oタイプ、BFタイプ)
差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。
接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。
※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。

その他本製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないでください。本製品では電圧を変えることはできません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:ユリア樹脂(SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ)、PC(BFタイプ)ホワイト質量(g)約22(SEタイプ/Cタイプ)、約20(Oタイプ)、約48(BFタイプ)スイッチ×定格250V・6A(SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ)、250V・13A(BFタイプ)適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×14.6×31.0(SEタイプ/Cタイプ/Oタイプ)、39.0×40.9×30.8(BFタイプ)※プラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×コード×プラグSEタイプ/Cタイプ/Oタイプ/BFタイプ主な用途海外のコンセントを日本の形状に変換できます。フック【壁掛け用】×使用地区SEタイプ:韓国・ドイツ・フランス・スペイン・オーストリア・トルコ・ベルギー・ロシア等、Cタイプ:韓国・インドネシア・ドイツ・フランス・イタリア・スペイン・スイス・オーストリア等、Oタイプ:オーストラリア・ニュージーランド・フィジー・サモア・トンガ等、BFタイプ:シンガポール・香港・イギリス・アイルランド・マレーシア等※対応国はエレコムの独自調査によるものです。国、地域によってコンセント形状が異なりますので、予めご宿泊先や旅行代理店にご確認ください。ノイズフィルター×マグネット×プラグ形状【スイングプラグ】×差込口形状【本体】Aタイプ(2ピン)雷ガード×埃防止シャッター×内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74216117T-HPSETWH
2,780
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする