曜日別特売

電源タップ 2P×6個口 幅広 固定用フック穴付 ホコリ防止シャッター付 雷サージ防止 スイングプラグ

電源タップ 2P×6個口 幅広 固定用フック穴付 ホコリ防止シャッター付 雷サージ防止 スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P×6個口 幅広 固定用フック穴付 ホコリ防止シャッター付 雷サージ防止 スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P×6個口 幅広 固定用フック穴付 ホコリ防止シャッター付 雷サージ防止 スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P×6個口 幅広 固定用フック穴付 ホコリ防止シャッター付 雷サージ防止 スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P×6個口 幅広 固定用フック穴付 ホコリ防止シャッター付 雷サージ防止 スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P×6個口 幅広 固定用フック穴付 ホコリ防止シャッター付 雷サージ防止 スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P×6個口 幅広 固定用フック穴付 ホコリ防止シャッター付 雷サージ防止 スイングプラグ - エレコム電源タップ 2P×6個口 幅広 固定用フック穴付 ホコリ防止シャッター付 雷サージ防止 スイングプラグ - エレコム

回転パーツにより、転倒防止・ネジ固定・吊れる、ほこり防止シャッター、雷サージ付機能電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
金網や壁などにフックを取り付けることによって、本体を吊ることができます。
回転パーツを出すと倒れにくくなり、ネジで壁や床にも固定することができます。

フック【壁掛け用】○コンセント個数6個口ブラック材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931066T-KF01-2610BK1
5,100
3,198
3,518(税込)
当日出荷
54931075T-KF01-2620BK2
5,520
3,398
3,738(税込)
当日出荷
54931084T-KF01-2630BK3
5,890
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
54931093T-KF01-2650BK5
6,430
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする