曜日別特売

変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ

変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ - エレコム変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ - エレコム変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ - エレコム変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ - エレコム変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ - エレコム変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ - エレコム変換アダプタ BFタイプ 日本国内用 コンセント変換プラグ - エレコム

シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシアなどで使われるBFタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。
海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。
香港、シンガポール、マレーシア、イギリスなどから来日された方向けの、BFタイプ変換プラグです。
プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。
多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。
※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂ホワイト質量(g)約40スイッチ×定格125V 13A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.0×42.0×30※プラグ部分を除くコード×プラグAタイプ(2ピン)主な用途海外向け形状のコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換しますフック【壁掛け用】×使用地区日本ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】BFタイプ雷ガード×埃防止シャッター×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931233T-NHPABFWH
1,210
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする